Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurstifte L.150mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87246005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887013194
Suchbegriffe:
Schnureisen
schnureisen
  • Geeignet zum Spannen von Schnüren zur Erzielung gerader Schnitte bei Fliesen und Pflasterarbeiten
  • Verzinkte Ausführung, geschmiedet, Spitze gehärtet
  • Made in Germany: Aus der gruppeneigenen Fertigung
  • VE = 300 bzw. 200 PROFI-Schnurstifte im Baueimer
  • Abweichungen von der VE sind nicht möglich
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
300 St.
Länge mm (L):
150 mm
Gewicht kg:
29.000 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 733,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 2,70777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 905,18*
€ 1.077,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 855,94*
€ 1.018,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 817,79*
€ 973,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 785,78*
€ 935,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 744,42*
€ 885,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 733,34*
€ 872,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 72,16*
Ähnlich
VBW
ab € 340,98*
Ähnlich
VBW
ab € 724,24*
Ähnlich
VBW
ab € 725,40*
Ähnlich
VBW
ab € 667,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.