Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelhalter
>
Artikel
Kabelhalter f.TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX 200 x 153 x 170mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1160-89010040
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4018754231003
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
zur Aufbewahrung von Kabeln und Schläuchen
Zubehör für alle Modelle mit Vierkantlochraster
Weitere Informationen:
Breite mm (b):
153 mm
für Nr.:
TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
Höhe mm (h):
170 mm
Länge mm (L):
200 mm
Gewicht (g):
780 g
Gewicht kg:
0.780 kg
... >
Warenträger
>
Kabelhalter
>
Kabelhalter KH 91
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
kabelmanagement kabelhalter
,
kabel organizer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobile Werkbank WB 621 7 Schubl. anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 L.500mm x B.1150mm x H.1045mm
Stahlwille
ab € 1.039,98*
Zubehör
Mobile Werkbank WB 625 7 Schubl. anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 L.500mm x B.1150mm x H.1045mm
Stahlwille
ab € 1.009,96*
Zubehör
Werkstattwagen 95/6 PRO 6 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmanthrazit, RAL 7016; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 753,77*
Zubehör
Werkstattwagen 95/6 PRO 6 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 749,75*
Zubehör
Werkstattwagen 95/6 PRO 6 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmrot, RAL 3020; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 748,58*
Zubehör
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmanthrazit, RAL 7016; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 742,12*
Zubehör
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 707,61*
Zubehör
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmrot, RAL 3020; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 705,55*
Zubehör
Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmanthrazit, RAL 7016; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 811,03*
Zubehör
Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 774,34*
Zubehör
Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmrot, RAL 3020; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 777,18*
Zubehör
Werkstattwagen 98/7 PRO 7 Schubl. 651 x 1001 x 1020 mmanthrazit, RAL 7016; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 1.506,89*
Zubehör
Werkstattwagen 98/7 PRO 7 Schubl. 651 x 1001 x 1020 mmblau, RAL 2703035; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 1.448,69*
Zubehör
Werkstattwagen 98/7 PRO 7 Schubl. 651 x 1001 x 1020 mmrot, RAL 3020; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 1.448,68*
Zubehör
Werkstattwagen 98/8 PRO 8 Schubl. 651 x 1001 x 1020 mmanthrazit, RAL 7016; schwarz RAL 9005
Stahlwille
ab € 1.471,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen