Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Fachboden WB621-CS für Werkbank WB621, 90432736
Artikel-Nr.:
     C1160-90432736
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754339204
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

  • zusätzlicher Einlegeboden für Werkbank WB 621

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
327 mm
Farbe:
Schwarz RAL 9005
für Nr.:
WB 621
Höhe mm (h):
33 mm
Länge mm (L):
440 mm
Gewicht (g):
1310 g
Gewicht kg:
1.310 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 1.162,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.