Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Steckschlüsselsatz 40/9/4 KN 13 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96011119
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754261505
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 13-teilig:

9 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" Nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm

1 Knarre 1/4" Nr. 415: L. 117 mm

2 Verlängerungen 1/4" Nr. 405: L. 54; 150 mm

1 Kardangelenk 1/4" Nr. 407: L. 37 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Werkzeuge:
13 St.
Breite mm (b):
130 mm
Höhe mm (h):
60 mm
Länge mm (L):
230 mm
Gewicht (g):
696 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.