Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Steckschlüsselsatz 456/49/19/5 KN 24 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96021236
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754260454
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 24-teilig:

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 3/8" Nr. 456: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

1 Steckschlüsseleinsatz mit Doppelsechskant, lang, mit Gummieinsatz 3/8" Nr. 4600: 16 mm - 5/8"

7 INHEX-Einsätze 3/8" Nr. 49: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

1 Knarre 3/8" Nr. 435: L. 193 mm

2 Verlängerungen 3/8" Nr. 427: L. 76; 240 mm

1 Quergriff 3/8" Nr. 425: L. 165 mm

1 Kardangelenk 3/8" Nr. 428: L. 46 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Anzahl Werkzeuge:
24 St.
Breite mm (b):
230 mm
Höhe mm (h):
60 mm
Länge mm (L):
417 mm
Gewicht (g):
2456 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.