Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsselsatz 50MA/39/6 N 45 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96030140
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754079445
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im stabilen Stahlblechkasten

Inhalt 45-teilig:

39 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/2"

· Nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

· Nr. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4"

1 Knarre 1/2" Nr. 512: L. 265,5 mm

3 Verlängerungen 1/2" Nr. 509: L. 75; 130; 255 mm

1 Quergriff 1/2" Nr. 506: L. 300 mm

1 Kardangelenk 1/2" Nr. 510: L. 71 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Werkzeuge:
45 St.
Breite mm (b):
292 mm
Höhe mm (h):
53 mm
Länge mm (L):
540 mm
Gewicht (g):
9020 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,07*
€ 486,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,06*
€ 486,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 409,05*
€ 486,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,03*
€ 468,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.