Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Schraubendrehereinsatz 3054X/54X/8 KN 8 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-96033606
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754261680
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

  • für Innenvielzahnschrauben XZN®
  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 8-teilig:

3 Schraubendrehereinsätze 1/2" Nr. 3054X: M8; M10; M12

5 Schraubendrehereinsätze 1/2" Nr. 54X: M6; M8; M10; M12; M14

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
8 St.
Gewicht (g):
1288 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.