Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box Nr.1202 21 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
Bit-Box, 1202, 9608110
Bit-Box, 1202, 9608110
Bit-Box, 1202, 9608110
Artikel-Nr.:
     615-W667302
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754290789
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz

  • 20 Bits für Kreuzschlitzschrauben, TORX® Schrauben und POZIDRIV®/SUPADRIV® Schrauben
  • selbstsichernder Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
  • in einer kompakten, stabilen Aufbewahrungsbox
  • Klarsichtdeckel zur schnellen Kontrolle der Vollständigkeit
  • mit Innensechskant für den schnellen Einsatz

Inhalt 21-teilig:

1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet

3 Bits für Kreuzschlitzschrauben: PH1; PH2; PH3

3 Bits für Kreuzschlitzschrauben: PZ1; PZ2; PZ3

4 Bits für Schlitzschrauben: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm

4 Bits für Innen TORX® Schrauben: T15; T20; T25; T30

3 Bits TORX® m. Bohrung: T20; T25; T30

3 Bits für Innensechskantschrauben: 4; 5; 6 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
21 St.
Breite mm (b):
60 mm
Höhe mm (h):
33 mm
Länge mm (L):
120 mm
Gewicht (g):
222 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,94*
€ 38,27*
10 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 38,29*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 28,99*
€ 38,34*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,74*
€ 38,55*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 29,25*
€ 38,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,93*
€ 45,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,67*
€ 37,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 27,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,50*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.