Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E490240 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754080458 |
| |
|
| | |
| - Schraubenschlüssel mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten in Rolltasche
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- DIN 3110, ISO 10102
- robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 8 St. | Bereich: | 6x7 - 20x22 | Nr.: | 10/8 | Gewicht (g): | 745 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 28,53* | € 34,00* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 33,24* | € 39,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,65* | € 39,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,57* | € 39,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,20* | € 40,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|