Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/10 KT 8 - 19 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     4012-740273
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754080649
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
VDE-Einmaulschlüssel
ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm
vde einmaulschlüssel

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • in Kartonverpackung

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
10 St.
Bereich:
8 - 19
DIN:
DIN 3113 Form A
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Nr.:
13/10KT
Gewicht (g):
746 g
Weitere Suchbegriffe: vde-einmaulschlüssel 8 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,28*
€ 82,59*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,82*
€ 82,64*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 66,32*
€ 83,42*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 83,81*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 67,23*
€ 84,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
487066
ab € 64,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.