Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Einmaulschlüssel-Satz 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96404301
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754278718
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ringmaulschlüssel-Sätze

  • 6-teilig
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
6 St.
Bereich:
10 - 22
Gewicht (g):
950 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.