Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-100076 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754080984 |
| |
|
| | |
| - metrische Schlüsselweiten
- tief gekröpft, Auflagewinkel 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- in stabiler Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 12 St. | Bereich: | 6x7 - 30x32 | Nr.: | 20/12 | Gewicht (g): | 3137 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 118,17* | € 145,75* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,47* | € 147,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 120,34* | € 147,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 121,16* | € 148,47* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,69* | € 148,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 118,17* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|