Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel-Satz FastRatch 240/4 8 - 14 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-96411003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754266586
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz

  • patentiert
  • besonders geeignet für Überwurfmuttern
  • für metrische und zöllige Verschraubungen
  • ergonomische, schlanke Bauform
  • aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
  • Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)
  • robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
4 St.
Bereich:
8 - 14
Legierung:
Edelstahl, rostfrei
Nr.:
240/4
Gewicht (g):
510 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 85,13* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.