Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher-Satz 10765/9 Bereich 1,5 10 9 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-96432100
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754332557
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
TORX-Stiftschlüssel-Satz

  • für Innensechskantschrauben
  • DIN ISO2936
  • lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt
  • im Kunststoffhalter

Inhalt, 9-teilig:

9 Winkelschraubendreher Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
9 St.
Bereich:
1,5 10
Gewicht (g):
120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,00* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.