Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwinkel-Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 714R Mess-B. 40-400N·mAbtrieb 3/4 L. 737mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Drehwinkel-Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 714R Mess-B. 40-400N·mAbtrieb 3/4 L. 737mm
Drehwinkel-Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 714R Mess-B. 40-400N·mAbtrieb 3/4 L. 737mm
Drehwinkel-Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 714R Mess-B. 40-400N·mAbtrieb 3/4 L. 737mm
Artikel-Nr.:
     C1160-96501040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754212774
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

  • 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment)
  • hochauflösendes farbiges Grafik-Display mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten
  • frei konfigurierbare Menüstruktur
  • optional: Li-Ionen-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160
  • 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak Hold (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Momentanwertanzeige)
  • Micro-USB Schnittstelle
  • Bajonettverschluss für Batteriefach
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - Wechselsystem für Einsteckwerkzeuge
  • Datenspeicherung (≤ 2.500 Schraubvorgänge)
  • bis zu 200 Schraubfälle in maximal 25 Ablaufplänen sind programmierbar
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • akustische und optische Bewertung des Schraubfalls
  • schnelle und präzise Einstellung über Tastatur
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
  • Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal sowie Zwangsauslösung (rechts)
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin nach Zeit und/oder Belastungsanzahl
  • vollautomatisches Kalibrieren und Justieren mit der perfectControl® Kalibrier- und Justiereinrichtung Nr. 7794-2 (Drehmoment) oder 7794-3 (Drehmoment und Drehwinkel)
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
  • nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit
  • Rechts- und Linksanzug - für Linksanzüge im Funktionsmodus auslösend muss ggf. das Einsteckwerkzeug um 180° gedreht werden
  • fühlbares und akustisches Auslösesignal
  • Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar
  • Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (Gr. 1, 2 und 4)
  • sichere Handhabung durch ergonomisch geformten Handgriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • 3 Zertifikate (Drehmoment anzeigend/auslösend gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017, Drehwinkel)
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • eingetragenes Design, patentiert
  • Lieferung mit Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V. Micro-NiMH-Akkus AAA, 1,2 V, können verwendet werden
  • Anzeigeauflösung Drehwinkel 0,1°
  • Anzeigeabweichung Drehwinkel ± 1 %, ± 1 digit
  • Anzeigeauflösung Drehmoment ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; +60 N·m: 0,1 N·m; +400 N·m: 1 N·m
  • Anzeigeabweichung Drehmoment ± 2 %, ± 1 digit

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4
Batterie-Typ:
Micro (AAA) 1,5V
Akku-Typ:
Micro-NiMH AAA, 1,2V
Breite mm (b):
95 mm
Gewicht mit Kasten:
5665 g
Gr.:
40
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
68 mm
Länge mm (L):
737 mm
Messbereich ft·lb:
30-300 ft·lb
Messbereich in·lb:
360-3600 in·lb
Messbereich N·m:
40-400 N·m
Gewicht (g):
2275 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 941,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,65*
€ 1.222,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,85*
€ 1.196,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.000,82*
€ 1.190,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,46*
€ 1.163,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 972,57*
€ 1.157,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 962,85*
€ 1.145,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,72*
€ 1.134,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,71*
€ 1.120,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 213,05*
Zubehör
Stahlwille
ab € 156,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 198,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.