Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Einmaulschlüssel-Satz TCS 12160 VDE 10 - 22 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96830042
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754278749
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel-Sätze
VDE-Einmaulschlüssel
Modul Werkzeuge

  • 175 x 350 x 30mm
  • 6-teilig

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
6 St.
Bereich:
10 - 22
Breite mm (b):
175 mm
Höhe mm (h):
30 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Gewicht (g):
900 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 113,87* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.