Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96838752
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754163588
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt 22-teilig:

16 Steckschlüsseleinsätze 3/8" Nr. 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

1 Quergriff 3/8" Nr. 425: L. 165 mm

3 Verlängerungen 3/8" Nr. 427: L. 76; 160; 240 mm

1 Kardangelenk 3/8" Nr. 428: L. 46 mm

1 Knarre 3/8" Nr. 435: L. 193 mm

Weitere Informationen:
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
Anzahl Werkzeuge:
22 St.
Breite mm (b):
175 mm
Höhe mm (h):
40 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Gewicht (g):
1465 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.