Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel, Körner, Splinttreiber Nr.TCS 102-108/11 11 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96838754
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754163601
Suchbegriffe:
Körner
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz

Inhalt 11-teilig:

3 Flachmeißel Nr. 102: L. 150; 200; 250 mm

2 Körner Nr. 105: 120 x 10; 120 x 12 mm

6 Splinttreiber Nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
11 St.
Breite mm (b):
175 mm
Höhe mm (h):
33 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Gewicht (g):
1665 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.