Inhalt 139-teilig:
96830180 TCS 1 805/3
10 Steckschlüsseleinsätze 1/4" Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Steckgriff 1/4" Nr. 400: L. 150 mm
2 Verlängerungen 1/4" Nr. 405: L. 54; 150 mm
1 Kardangelenk 1/4" Nr. 407: L. 38 mm
1 Vergrößerungsstück Nr. 409: 3/8" Außenvierkant 1/4" Innenvierkant
1 Vergrößerungsstück Nr. 410: 1/4" Innenvierkant, 1/2" Außenvierkant, 28 mm
1 Bithalter 1/4" Nr. 412: L. 25 mm
1 Knarre 1/4" Nr. 415: L. 117 mm
1 Reduzierstück Nr. 431: 1/4" Außenvierkant 3/8" Innenvierkant
1 Vergrößerungsstück Nr. 432: 1/2" Außenvierkant 3/8" Innenvierkant
17 Steckschlüsseleinsätze 1/2" Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 Verlängerungen 1/2" Nr. 509: L. 75; 130; 255 mm
1 Kardangelenk 1/2" Nr. 510: L. 71 mm
1 Knarre 1/2" Nr. 512: 265,5 mm
1 Reduzierstück Nr. 513: 3/8" Außenvierkant 1/2" Innenvierkant
1 Vergrößerungsstück Nr. 514: 3/4" Außenvierkant 1/2" Innenvierkant
1 Bit-Box Nr. 1204/21-1: 4 x PH; 4 x PZ; 9 x TORX®; 3 x Innensechskant
1 Kombinationszange Nr. 6501: L. 180 mm
1 Flachrundzange Nr. 6529: L. 200 mm
1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: L. 240 mm
1 Seitenschneider Nr. 6602: L. 160 mm
96830181 TCS 2 805/3
5 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150; 1,6 x 8,0 x 175 mm
1 Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH2
1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz TORX® Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1 Schlüsselfeilen-Satz, 6-teilig Nr. 12800: flachstumpf; flachspitz; halbrund; dreikant; vierkant; rund
96830182 TCS 3 805/3
15 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
5 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm
1 Satz Körner, Splinttreiber, 6-teilig Nr. 105-8/6 K: Nr. 105/120 x 10 mm; Nr. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
1 Schlosserhammer Nr. 10961: 300 g
1 Kabelmesser Nr. 12320
1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L. 3 m
96833414 TCS 1 1054/2054/8
2 Schraubendrehereinsätze 1/2" Nr. 1054: 8; 10 mm
2 Schraubendrehereinsätze 1/2" Nr. 2054: 5; 6 mm
2 Schraubendrehereinsätze 1/2" TORX® Nr. 1054TX: T30; T50
2 Schraubendrehereinsätze 1/2" TORX® Nr. 2054TX: T40; T45