Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 + 1 Fach anthrazit, RAL 7016 267 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-98830195
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754343362
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank

Top-Feature Werkbank

dreistufiges Sicherheitskonzept:

  • 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  • 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
  • 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
  • 7 Schubladen
  • große Arbeitsfläche mit Birke-Multiplex-Arbeitsplatte, FSC-zertifiziert, 1150x 500x30 mm
  • separates abschließbares Schrankteil mit Magnethalterung und höhenverstellbaren Zwischenboden (70 mm Raster)
  • Schubladen und Schrankteil gleich schließend
  • Zierleiste aus Edelstahl
  • Verkabelung durch zwei gummierte Durchführungen und abnehmbaren Kabelkanal auf der Rückseite möglich
  • öl- und säurebeständige Räder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
  • Korpus RAL 7016, Schubladen und Schrankteil RAL 9005 in robuster industrieller Pulverbeschichtung
  • Papierrollenhalterung
  • seitliches Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
  • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen, Schublade 1+2 ; 1 x 3/3 + 1 x 2/3 Schublade 3-7 ; 1 x 3/3
  • optinal erhältlicher E-Kit, bestehend aus magnetischer Mehrfachsteckdose mit zwei USB-Anschlüssen, einer magnetischen Halterung (zur variablen Befestigung an beliebiger Stelle der Werkbank) und Kabelhalter

Inhalt 267-teilig:

96830264, TCS 1 821/38

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 Verlängerungen, 1/4" Nr. 405QR: 54; 150 mm

1 QuickRelease-Knarre Nr. 415QR N: 1/4"

1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116

2 Verlängerungen, 1/2" Nr. 509QR: 130; 255 mm

1 QuickRelease-Knarre Nr. 512QR N: 1/2"

1 Übergangsteil Nr. 410: 1/4 zu 1/2"

1 Übergangsteil Nr. 513: 1/2 zu 3/8"

1 Bithalter Nr. 412: 1/4"

96830265, TCS 2 821/59

2 Bitratschen Nr. 4008: 1/4"

1 Bithalter 1/4" Nr. 4009: L. 176 mm

1 Bit-Set Nr. 1206: 1 Bithalter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T BO10;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830266, TCS 3 821/4

1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm

1 Kraft-Seitenschneider Nr. 6721: 180 mm

1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm

1 Kombizange Nr. 6700: 180 mm

96830267, TCS 4 821/22

16 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025

5 Ratschen-Ringmaulschlüssel, flach Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm

96830268, TCS 5 821/27

1 Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm

2 Schlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm

3 Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4630: PH1; PH2; PH3

1 Kabelmesser Nr. 12320

1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: 3 m

1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g

1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m

1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher TORX® Nr. 10771/8: 8-teilig

1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher mit Sechskant Nr. 10767/9: 9-teilig

96830269, TCS 6 821/7

1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g

1 Schonhammer Nr. 10959: 35 mm

1 Flachmeißel Nr. 102/175: 175 mm

1 Splinttreiber Nr. 108/150: 150 x 6 mm

1 Körner Nr. 105/100: 100 x 10 mm

1 Splinttreiber Nr. 109/6: 3,4 mm

1 Durchtreiber Nr. 104/120: 120 x 4 mm

96830270, TCS 7 821/9

4 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm

3 Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4752: PH00; PH0; PH1

1 Elektronik-Flachrundzange Nr. 6711: L. 130 mm

1 Mini-Elektronik-Seitenschneider Nr. 6708: L. 115 mm

96830271, TCS 8 821/21

1 Schraubenausdreher-Satz Nr. 900/6 T: 6-teilig

1 Schlüsselfeilen-Satz Nr. 12800: 6-teilig

1 Flachfeile Nr. 12036: L. 260 mm

1 Dichtungsschaber Nr. 12718: L. 265 mm

1 Universalmesser Nr. 12965

1 Drahtbürste Nr. 12377

1 Stahlmaßstab Nr. 13110

1 Metallsägebogen Nr. 12050

1 Reissnadel Nr. 12322

1 Drahtschere Nr. 13148

1 Präzisions-Fühlerlehren Nr. 11095/20

96830272, TCS 9 821/28

13 Ringmaulschlüssel Nr. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

15 Doppelmaulschlüssel Nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

96830273, TCS 10 821/4

1 Sicherungsringzange Nr. 6546: A21

1 Sicherungsringzange Nr. 6543: J2

1 Sicherungsringzange Nr. 6545: A2

1 Sicherungsringzange Nr. 6544: J21

96830274, TCS 11 821/40

9 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" Nr. 54 TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

10 Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben, 1/2" Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm

2 Schraubendrehereinsätze für TORX®, 1/2" Nr. 1054 TX: T30; T50

2 Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben, 1/2" Nr. 1054/2054: 6; 8 mm

4 Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben, 1/4" Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm

8 Schraubendrehereinsätze für TORX®, 1/4" Nr. 44 KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

5 Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben 1/4" Nr. 44 K: 3; 4; 5; 6; 8 mm

96830275, TCS 12 821/8

1 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm

4 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3

2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH1; PH2

1 Spannungsprüfer Nr. 10554

Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
7 + 1 Fach
Anzahl Werkzeuge:
267 St.
Breite mm (b):
1150 mm
Farbe:
anthrazit, RAL 7016
Höhe mm (h):
1045 mm
Länge mm (L):
500 mm
Gewicht (g):
137000 g
Gewicht kg:
137.000 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.551,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.893,34*
€ 3.443,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.722,09*
€ 3.239,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.643,11*
€ 3.145,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.589,42*
€ 3.081,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.551,77*
€ 3.036,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.