Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, grün RAL 6024, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knickschutztülle, grün RAL 6024, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz
Knickschutztülle, grün RAL 6024, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz
Artikel-Nr.:
     C1161-100001136
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001136
EAN/GTIN:
     4018359298821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Knickschutztülle, grün RAL 6024, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Knickschutztülle, grün RAL 6024, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 FS (J00026A0165)
Weitere Informationen:
EF002356:
6.3
EF000007:
EV000235
EF002169:
EV000139
EF005309:
-
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.