Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 6.0 mm, ohne Rasthebelschutz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Telegärtner B00081C0031 Kabelklammer Blau
Telegärtner B00081C0031 Kabelklammer Blau
Artikel-Nr.:
     C1161-100001204
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001204
EAN/GTIN:
     4018359183615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 6.0 mm, ohne Rasthebelschutz
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 6.0 mm, ohne Rasthebelschutz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 FS (J00026A0165)
Weitere Informationen:
EF002356:
6.0
EF000007:
EV000080
EF002169:
EV000139
EF005309:
-
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,227*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,14227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,897*
€ 23,67743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,537*
€ 23,24903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,537*
€ 22,05903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,357*
€ 20,65483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,457*
€ 19,58383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,227*
€ 16,93013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.