| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1161-100006987 Herst.-Nr.: 100006987 EAN/GTIN: 4018359367749 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini-Verteiler MPD6-HS K Cat.6A(IEC), alpinweiß Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Verteiler sind gefragt, die dezent und unauffällig installiert werden können. Das kompakte Verteiler-Gehäuse kann auf der Wand, unter dem Schreibtisch, im Mobiliar und durch den integrierten Adapter auch auf Tragschienen TH35 nach DIN EN 60715 montiert werden. Der MPD6-Mini-Verteiler in LSA Ausführung der Kategorie 6A - mit Komponenten-Zertifikat gemäß ISO/IEC 11801- ist für höchste Übertragungsraten bis einschließlich 10 Gbit/s verfügbar. Die RJ45-Buchsen sind für min. 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Stecker ausgelegt und ebenso für Anwendungen wie PoE+ gemäß IEEE 802.3at geeignet. Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: geschirmt, Montage auf Tragschiene TH35 ohne Adapter Farbe: alpinweiß Kurzbezeichnung: MPD6-HS K Cat.6A (ISO/IEC) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF004395: | 6 | EF001579: | 6 | EF000007: | EV000202 | EF000049: | - | EF000116: | - | EF000881: | - | EF001619: | - | EF000003: | - | EF000040: | - | EF000124: | - | EF003561: | - | EF000008: | - | EF002935: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |