Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasentladungsableiter, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasentladungsableiter, 230 V
Gasentladungsableiter, 230 V
Artikel-Nr.:
     C1161-100007918
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007918
EAN/GTIN:
     4018359561697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
telegärtner überspannungsableiter
Gasentladungsableiter, 230 V
Anmerkungen: Ansprechspannung 230 V nom.
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Weitere Informationen:
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF004015:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF000416:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF008799:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Gasentladungskapsel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,342*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66675*
€ 7,93343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,142*
€ 7,30898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,872*
€ 6,98768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,672*
€ 6,74968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,402*
€ 6,42838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,342*
€ 5,16698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.