| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1161-100008045 Herst.-Nr.: 100008045 EAN/GTIN: 4018359412371 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Defined Disconnect CP-Link, blau Der DDCP-Link bietet Anwendern und Netzwerkverantwortlichen eine einfache Möglichkeit, teure und mobile Geräte mit IP-Anschluss vor Beschädigung zu schützen. Sollte das Gerät über eine größere Entfernung, als es das RJ45- Anschlusskabel zulässt, bewegt werden, löst der DDCP-Link die Kabel-Verbindung. Dadurch werden die Anschlüsse der Geräte und der Anschlussdosen vor Beschädigungen und herausgerissenen Buchsen geschützt und teure Reparaturen und Geräteausfälle vermieden. Die Auslösekraft liegt unter den Standardvorgaben der IEC 60603-7 für RJ45-Steckverbinder, wodurch sichergestellt ist, dass die Verbindung zwischen RJ45-Anschlusskabel und DDCP-Link zuerst gelöst wird. Gleichzeitig bietet der DDCP-Link ausreichend hohe Steck- und Ziehkräfte, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung bei geringen Zugkräften zu verhindern. Der DDCP lässt sich ohne großen Aufwand in bestehende Strukturen integrieren, indem er einfach zwischen Anschlussdose und Anschlusskabel oder zwischen Gerät und Anschlusskabel gesteckt wird. Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: blau Kurzbezeichnung: Defined Disconnect CP-Link Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000081: | EV010037 | EF001619: | EV001604 | EF001438: | 5.8 | EF002505: | EV000013 | EF002506: | EV000013 | EF001618: | EV000080 | EF002435: | EV005187 | EF005199: | true | EF004669: | EV000080 | EF004471: | true | EF003433: | EV005188 | EF001692: | 27 | EF000940: | EV005185 | EF008387: | - | EF016498: | - | EF003792: | - | EF009770: | - | EF016500: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, kat7 blau, rundsteckverbinder sonstige, telegärtner kat7, DDCP-Link, CP-Link, Verbindungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |