Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel SC/APC E9/125 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner SC/APC, OS2, 2 m Glasfaserkabel Grün, Gelb
Telegärtner SC/APC, OS2, 2 m Glasfaserkabel Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1161-100011793
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011793
EAN/GTIN:
     4018359239565
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Rangierkabel SC/APC E9/125 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: E9/125 OS2
Gehäusefarbe: grün
Kabelfarbe: gelb
Stecker-Bauform: SC/APC
Länge: 2 m
Kabelabmessungen mm: 2,2 x 4,5
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004116
EF001619:
EV010769
EF000472:
1
EF000081:
EV000881
EF001438:
2.0
EF002505:
EV000741
EF002506:
EV000741
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.