Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM4 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM4 5,0 m
LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM4 5,0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100011876
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011876
EAN/GTIN:
     4018359395629
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM4 5,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM4
Gehäusefarbe: schwarz
Kabelfarbe: violett
Stecker-Bauform: SC
Länge: 5 m
Kabelabmessungen mm: 2,2 x 4,5
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV010866
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
5.0
EF002505:
EV000741
EF002506:
EV000741
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF001618:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.