Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low Loss 195 Koax-Kabel, 100±1m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Telegärtner L01020C0023 Glasfaserkabel 100 m Schwarz
Telegärtner L01020C0023 Glasfaserkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-19096215
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012925
EAN/GTIN:
     4018359381363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Low Loss 195 Koax-Kabel, 100±1m Ring
Leistungsmerkmale:
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Eca
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G1
Kabelmantel Material: PVC
Type: Low Loss 195, Ring
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Ohne Kabelgruppe: Low Loss 195
Verpackungseinheit (m): 100
Kabelmantel Ø: 4,95
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 61
Weitere Informationen:
EF001628:
50
EF003921:
5
EF001686:
0 | 80
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF001625:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF001630:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, KOKA, LowLoss, Koaxialkabel, Koaxkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,0037*
€ 1,2537*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0438*
€ 1,3038*
10 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 75,00*
ab € 1,0733*
€ 1,3133*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,0823*
€ 1,7123*
16 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,438*
€ 1,748*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2537*
€ 1,4919
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,0037*
€ 1,1944
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 125,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.