Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP alpinweiß, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP alpinweiß, unbestückt
Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP alpinweiß, unbestückt
Artikel-Nr.:
     C1161-100021392
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021392
EAN/GTIN:
     4018359474942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
LSA Anschlusskasten
Miniverteiler (Elektrobedarf)
Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP alpinweiß, unbestückt
Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Verteiler sind gefragt, die dezent und unauffällig installiert werden können. Das kompakte Verteiler-Gehäuse kann auf der Wand, unter dem Schreibtisch, im Mobiliar und durch den integrierten Adapter auch auf Tragschienen TH35 nach DIN EN 60715 montiert werden. Der modulare Mini-Verteiler MPD8 bietet ein Höchstmaß an Flexibilität: Es müssen nur so viele Module wie benötigt installiert werden, nicht belegte Einbauplätze können durch Blindabdeckungen verschlossen werden. Wird das Netz erweitert, können weitere Module problemlos nachgerüstet werden. Dabei können geschirmte und ungeschirmte Keystone-Module oder Module und Kupplungen verschiedener Leistungsklassen (Kategorien beliebig gemischt werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 8 Ports, Montage auf Tragschiene TH35 ohne Adapter
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 8-fach Mini-Verteiler unbestückt
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP
Weitere Informationen:
EF004395:
8
EF001579:
8
EF000007:
EV000202
EF000049:
-
EF000116:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF003561:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.