Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerplatte für Wandverteiler 24x SC-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerplatte f.24 SC-D-Kupplungen 100021480
Verteilerplatte f.24 SC-D-Kupplungen 100021480
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100021480
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021480
EAN/GTIN:
     4018359169954
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Frontplatte
Verteilerplatte für Wandverteiler 24x SC-D
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Gehäuse: Wandverteiler
Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 24 SC Duplex, LC Quad
Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 4x6
Zahlenaufdruck: x
für Gehäuse Typ: Wandverteiler
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF008068:
EV000891
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.