| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1161-100022178 Herst.-Nr.: 100022178 EAN/GTIN: 4018359184414 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LWL-Mini-Wandverteiler Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Gehäuse mit Klappdeckel, abschließbar, mit je 2 Öffnungen für ankommende und herausgeführte Kabel zur Befestigung mit Kabelbindern, mit Dichtungsleisten, mit Aufnahmen für maximal 8 Spleißkassetten oder 4 Kassetten und 1 Verteilerplatte Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: 320 x 280 x 50 mm Bezeichnung: LWL-Mini-Wandverteiler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000049: | - | EF001569: | - | EF005037: | - | EF000116: | - | EF000003: | - | EF000040: | - | EF008068: | - | EF003561: | - | EF008069: | - | EF000007: | - | EF000008: | - | EF001582: | - | EF000080: | - | EF001583: | - | EF001585: | - | EF007795: | - | EF001102: | - | EF007760: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Patchpanel, LWL Wandverteiler, Patchpanel, Breakoutbox, Spleißbox, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchpanel st, Wandverteiler, LWL-Wandverteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |