Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Wandverteiler SAM-SC, mit 8 SC Kassetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularer Wandverteiler SAM-SC, mit 8 SC Kassetten
Modularer Wandverteiler SAM-SC, mit 8 SC Kassetten
Artikel-Nr.:
     C1161-100022296
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022296
EAN/GTIN:
     4018359478001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Fiber-Optik-Modul
Modularer Wandverteiler SAM-SC, mit 8 SC Kassetten
Anmerkungen: Gehäuse mit 2 Schwenktüren, je drei Kabeleinführungen oben/unten für M25; mit 8 SC Kassetten
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Modularer Wandverteiler SAM-SC
Farbe: RAL 7035
Weitere Informationen:
EF000116:
7035
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001583:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL Modul, LWL-Umsetzer, LWL Wandverteiler, Breakoutbox, Spleißbox, lwl wandverteiler telegärtner, lwl wandverteiler, modularer Wandverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.