Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Überspannungsableiter, 1 GHz, Sti-Bu, Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Überspannungsableiter, 1 GHz, Sti-Bu, Einbau
BNC Überspannungsableiter, 1 GHz, Sti-Bu, Einbau
Artikel-Nr.:
     C1161-100023633
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023633
EAN/GTIN:
     4018359367060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter
BNC Überspannungsableiter, 1 GHz, Sti-Bu, Einbau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Sti-Bu, Einbau
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Telealloy
Technische Daten: 75 Ω; 25 W; 150-250 V; 1 GHz
Einbaumaß: Z004
Weitere Informationen:
EF008799:
75 | 600
EF004015:
1000
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF000416:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.