Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter, Einbautyp 150 - 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01028A0048 Spannungsschutz Silber 250 V
Telegärtner J01028A0048 Spannungsschutz Silber 250 V
Artikel-Nr.:
     C1161-100024250
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024250
EAN/GTIN:
     4018359322946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
telegärtner überspannungsableiter
N-Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter, Einbautyp 150 - 250 V DC
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Bu-Bu, Einbautyp
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Telealloy
Technische Daten: 80 W; 150-250 V; 6 GHz
Einbaumaß: Z010
Weitere Informationen:
EF008799:
150 | 250
EF004015:
7000
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF000416:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.