Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter 75 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100024257
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024257
EAN/GTIN:
     4018359558949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
telegärtner gasentladungsableiter
N Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter 75 V
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Bu-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar)
Montage: E11
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Technische Daten: 75 V; 3.8 GHz; IP67
Weitere Informationen:
EF008799:
75 | 600
EF004015:
7000
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF000416:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.