Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Abschlusswiderstand (f) 10W 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-16 Abschlusswiderstand (f) 10W 50 OHM
7-16 Abschlusswiderstand (f) 10W 50 OHM
Artikel-Nr.:
     C1161-100024562
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024562
EAN/GTIN:
     4018359303341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
7-16 Abschlusswiderstand (f) 10W 50 OHM
Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f
Max. Leistung: 10 W
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 2.5 GHz: -39 dB; 7.5 GHz: -28 dB
Max. Frequenz: 7,5 GHz
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
-40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Endwiderstand, 7-16 Abschlusswiderstand, Widerstand, Terminator, 7-16 Widerstand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.