Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-16 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss IP 67
7-16 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     C1161-100024575
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024575
EAN/GTIN:
     4018359255237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
7-16 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss IP 67
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss IP67
Montage: B76
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Technische Daten: 806-960/1710-2200 MHz (TRI-BAND)
Weitere Informationen:
EF008799:
75 | 600
EF000416:
806 | 960
EF004015:
7000
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lambda/4 Überspannungsableiter, Lambda/4 Überspannungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.