Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Überspannungsableiter 90 V, 2.5 GHz, IP67, f-f mit Gasentladungsleiter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024580
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024580
EAN/GTIN:
     4018359352929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
7-16 Überspannungsableiter 90 V, 2.5 GHz, IP67, f-f mit Gasentladungsleiter, Einbautype
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Bu-Bu mit Gasentladungsableiter, Einbautyp
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Technische Daten: 90 V; 2.7 GHz; IP67
Einbaumaß: Z117
Weitere Informationen:
EF008799:
75 | 600
EF004015:
5000
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF000416:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gasüberspannungsschutz, Gasüberspannungsableiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.