Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Überspannungsableiter Bu-Sti mit Lambda/4 Kurzschluss IP67, Einbautyp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-16 Überspannungsableiter Bu-Sti mit Lambda/4 Kurzschluss IP67, Einbautyp
7-16 Überspannungsableiter Bu-Sti mit Lambda/4 Kurzschluss IP67, Einbautyp
Artikel-Nr.:
     C1161-100024583
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024583
EAN/GTIN:
     4018359355074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
7-16 Überspannungsableiter Bu-Sti mit Lambda/4 Kurzschluss IP67, Einbautyp
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Bu-Sti mit Lambda/4 Kurzschluss, Einbautyp, IP67
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Technische Daten: 380-512 MHz TETRA
Einbaumaß: Z117
Weitere Informationen:
EF008799:
75 | 600
EF000416:
380 | 512
EF004015:
7000
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.