Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss DC-Pass 85 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-16 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss DC-Pass 85 V
7-16 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss DC-Pass 85 V
Artikel-Nr.:
     C1161-100024589
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024589
EAN/GTIN:
     4018359353025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
telegärtner überspannungsableiter
blitzstromableiter
7-16 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss DC-Pass 85 V
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Sti-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss DC-Pass 85 V
Montage: B76
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Technische Daten: 806-960/1710-2200 MHz (TRI-BAND); IP67
Weitere Informationen:
EF008799:
75 | 600
EF000416:
806 | 960
EF004015:
7000
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lambda/4 Überspannungsableiter, Lambda/4 Überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.