Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabeleinbaubuchse Crimp G8 (RD-316) mit Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024700
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024700
EAN/GTIN:
     4018359122041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Dichtring
Dichtringsortiment
SMA-Kabeleinbaubuchse Crimp G8 (RD-316) mit Dichtring
Anmerkungen: mit Dichtring
Montage: C0814
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=22
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
Oberfläche: Gold
Einbaumaß: Z027
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.