Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F Überspannungsableiter 230 V, f-m mit Gasentladungsableiter, Einbautyp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100025641
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025641
EAN/GTIN:
     4018359560362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
telegärtner gasentladungsableiter
F Überspannungsableiter 230 V, f-m mit Gasentladungsableiter, Einbautyp
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Bu-Sti mit Gasentladungsableiter, Einbautyp
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Technische Daten: 230 V; 2.5 GHz; IP67
Einbaumaß: Z010
Weitere Informationen:
EF008799:
75 | 600
EF004015:
7000
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF000416:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.