Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsensor IP 67, für Einbau, für Dämmerungsschalter Typ 11.31, 11.41, 11.42 und 11.91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-01103
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     01103
EAN/GTIN:
     8012823350776
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Fotosensor
Industrierelais
Lichtmanagement
Lichtsensor, IP 67, angepasst an die Dämmerungsschalter 11.31, 11.41, 11.42 und 11.91, Kabellänge 500 mm zum Einbau in 15 mm-Bohrung, mit Adapter in 18 mm Bohrung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Durchmesser:
24 mm
Höhe:
37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, industrierelais finder, industrierelais, Lichtsensor, Lichtfühler, Helligkeitssensor
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.