Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Printanschlüssen, waschdicht, 1 Wechsler für 10 A, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-405182300001
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405182300001
EAN/GTIN:
     8012823081441
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Printrelais 1 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 230 V AC, 1.2 VA, 28000 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
29 mm
Mit LED-Anzeige:
false
Nennstrom:
10 A
... > Finder > Relais > Serie 40
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,58*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,77*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,50*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,65*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,82*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.