Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Freilaufdiode
>
Artikel
Relais mit Steckanschlüssen, LED-Anzeige und Freilaufdiode, 2 Wechsler 10 A, Spule 24 V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1163-553290240090
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
553290240090
EAN/GTIN:
8012823029207
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Freilaufdiode
Industrierelais
Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/13, Standardpolarität), Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
20.7 mm
Höhe:
37.2 mm
Tiefe:
27.7 mm
Nennstrom:
10 A
Mit LED-Anzeige:
true
... >
Finder
>
Relais
>
Serie 55
Weitere Suchbegriffe:
Impulsrelais
,
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
Miniatur-Printrelais
,
Miniaturrelais
,
DS-Relais
,
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
Steckrelais
,
finder 24v steckrelais
,
miniaturrelais 24v
,
miniaturrelais
,
Relais
,
Hilfsrelais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter zur kopfseitigen Chassisbefestigung, für Relais der Serie 55 und 56.32
Finder
05625
ab € 1,17*
Zubehör
Adapter zur kopfseitigen DIN-Schienenbefestigung, für Relais der Serie 55 und 56.32
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Adapter zur rückseitigen Chassisbefestigung, für Relais der Serie 55 und 56.32
Finder
05626
ab € 1,17*
Zubehör
Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 55.33 und Modulreihe 99.02
Finder
94P3
ab € 3,58*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 55.32
Finder
94020
ab € 3,051*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 55.32 oder 55.33
Finder
94030
ab € 3,35*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
9402
ab € 3,03*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
9472
ab € 3,13*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
94923
ab € 3,44*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.33
Finder
9403
ab € 3,14*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.33
Finder
9473
ab € 3,37*
Zubehör
Fassung mit Zugfederklemmen, für Relais 55.32 oder 55.34
Finder
9454
ab € 3,98*
Zubehör
Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Relais 55.32
Finder
9412
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen