Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Zugfederklemmen, für Relais 55.32 oder 55.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9454
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9454
EAN/GTIN:
     8012823364483
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Zugfederklemmen, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulreihe 99.02, für Relais 55.32 oder 55.34, Farbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
31 mm
Höhe:
95.4 mm
Tiefe:
43.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
094913
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,144*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,86*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,94*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,56*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,26*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,67*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,79*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,68*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,26*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,25*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,11*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.