Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter für Schaltschrank, mit Eingangsfilter, Leistung: 24 m3/h / 17 W, für 230 V AC, Luftstromrichtung blasend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F2182301020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F2182301020
EAN/GTIN:
     8012823425597
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filterlüfter für Schaltschrank, 24 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 100 mA, Nennleistung 17 W, Baugröße 1, Montageausschnitt 92 x 92, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -15...+55 Grad C, Luftstromrichtung blasend
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
false
Mit Filter:
true
Mit Schutzabdeckung:
true
Volumenstrom, freiblasend:
24 m³/h
Bemessungsleistung:
17 W
EMV-Ausführung:
false
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
63.4 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.