Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkenstrecke-Ersatzmodul, für Basisgeräte der Serie 7P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7P2010000020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2010000020
EAN/GTIN:
     8012823334738
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
industrierelais finder
Ersatzmodul Funkenstrecke steckbar codiert für alle Basismodule der Serie 7P - Überspannungsschutz.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
false
Netzform IT:
false
Netzform TN:
false
Netzform TN-C:
false
Netzform TN-C-S:
true
Netzform TN-S:
true
Netzform TT:
true
Netzform sonstige:
false
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Schutzpegel:
1.5 kV
Prüfklasse Typ 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernmeldekontakt:
false
Integrierte Vorsicherung:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, überspannungsableiter 20ka, Modul, Funkenstrecke, Ersatzmodul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.