Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2, 4 Varistoren, für 3-phasige TN-S-Netze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7P2582751020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2582751020
EAN/GTIN:
     8012823334714
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter Typ 2, Varistormodule steckbar, zwischen L1, L2, L3, N - PE, für 3-phasige TN-S-Netze, Breite 71,8 mm.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Baugröße:
4 TE
Schutzpegel N-PE:
1.2 kV
Mit Fernmeldekontakt:
true
Integrierte Vorsicherung:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
false
Netzform IT:
false
Netzform TN:
false
Netzform TN-C:
false
Netzform TN-C-S:
false
Netzform TT:
false
Netzform sonstige:
false
Netzform TN-S:
true
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
1.2 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Weitere Suchbegriffe: finder überspannungsableiter typ 2, industrierelais finder, industrierelais, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.