Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 3, Varistor zwischen L-N und Funkenstrecke zwischen N-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7P3682752003
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P3682752003
EAN/GTIN:
     8012823407890
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Typ 3, für 1-phasige TNS und TT-Netze polaritätsneutral). Varistor zwischen L und N und eine Funkenstrecke zwischen N und PE, für Einbau in eine Unterputzdose. Akustisches Signal bei Varistorausfall. Kabellänge L, N und PE 150 mm, Abmessungen: L=48,5 mm, B=29 mm, H=10,5 mm. Ausführung: mit akustischem Teststecker zur Kontrolle des Summers.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandsteckdose
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Schutzpegel L-N:
1.65 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Polzahl:
1
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
true
Mit Entstörfilter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter typ 3, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.